Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motorkondensator 6.0 uF 475 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-16510818
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.09.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlaufkondensator
Becherelko
Leistungskondensator
Motorkondensator
Motorkondensator, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschluss: 2-adriges Kabel, abisoliert, L = 250 mm, 2 x 0.75 mm², Befestigungsbolzen: M8 x 10 mm, Dielektrikum: Polypropylen, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Kapazitätstoleranz: ±5%, Kapazität: 6.0 µF, Nennspannung: 475 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.066 kg
Nettogewicht:
0.066 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
310 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Motorstartkondensator, anlaufkondensator ducati, anlaufkondensator, anlaufkondensator 6µf, Startkondensatoren, Kondensatoren, Motor-Startkondensatoren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,98*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,81*
€ 7,15*
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 9,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG