Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Motorkondensator M8 2uF 475V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16510814
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.01.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Motorkondensator, Typ=4.16.10.01.14, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=28 mm, Kapazität=2 µF, Lebensdauer=10000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=475 V, Anschlussart=Kabelführung, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Schaftgrösse=M8, Serien=4.16.10, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
63 g
Breite:
30 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 5,22*
Lager 115
63
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 7,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.