Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Motorstartkondensator
>
Artikel
Motorkondensator 20 uF 475 VAC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-16510811
Hersteller:
Ducati
Herst.-Nr.:
4.16.10.25.27
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlaufkondensator
Leistungskondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
Motorkondensator, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschluss: Faston 6.3 x 0.8 mm, Befestigungsbolzen: M8 x 10 mm, Dielektrikum: Polypropylen, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Kapazitätstoleranz: ±5%, Kapazität: 20 µF, Nennspannung: 475 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.120 kg
Nettogewicht:
0.120 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
IT
... >
Kondensatoren
>
Leistungskondensatoren
>
Motorkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
anlaufkondensator ducati
,
anlaufkondensator
,
anlaufkondensator 20 µf
,
Startkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Motor-Startkondensatoren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG