Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Motorkondensator 16 uF 475 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16510810
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.99.27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Motorkondensator, Typ=4.16.10.99.27, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=36 mm, Kapazität=16 µF, Lebensdauer=10000 h, Länge=70 mm, Nennspannung AC=475 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Schaftgrösse=M8, Serien=4.16.10, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
25 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 4,61*
Lager 115
90
€ 5,95*
ab € 7,98*
€ 10,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.