Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motorkondensator 4.0 uF 475 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16510804
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.06.27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlaufkondensator
Leistungskondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
Motorkondensator, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschluss: Faston 6.3 x 0.8 mm, Befestigungsbolzen: M8 x 10 mm, Dielektrikum: Polypropylen, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Kapazitätstoleranz: ±5%, Kapazität: 4.0 µF, Nennspannung: 475 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.034 kg
Nettogewicht:
0.034 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: anlaufkondensator ducati, anlaufkondensator, anlaufkondensator 4 µf, Startkondensatoren, Kondensatoren, Motor-Startkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,89*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,57*
€ 4,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG