Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Motorkondensator 2.5 uF 475 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16510802
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.02.27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Motorkondensator, Typ=4.16.10.02.27, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=28 mm, Kapazität=2.5 µF, Lebensdauer=10000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=475 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Schaftgrösse=M8, Serien=4.16.10, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
25 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.