Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AC-Leistungskondensator 7.0 uF 1200 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16510784
Hersteller:
     Fischer und Tausche
Herst.-Nr.:
     JC07.0A120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskondensator
leistungskondensator
AC-Leistungskondensator, Abmessungen L x H x B: 30.5 x 55 x 35.5 mm, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschluss: 2 Lötstifte, IEC-Klimakategorie: 25/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 7.0 µF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.070 kg
Nettogewicht:
0.070 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Energieelektronik-Kondensatoren, Kondensatoren, Leistungskondensatoren, Wechselspannungskondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG