Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AC-Leistungskondensator 14 uF 900 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16510783
Hersteller:
     Fischer und Tausche
Herst.-Nr.:
     JC14.0A090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskondensator
leistungskondensator 900 volt
leistungskondensator
AC-Leistungskondensator, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschluss: Lötstifte, IEC-Klimakategorie: 25/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.070 kg
Nettogewicht:
0.070 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wechselspannungskondensatoren, Energieelektronik-Kondensatoren, Leistungskondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG