Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AC-Leistungskondensator 35 uF 500 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16510780
Hersteller:
     Fischer und Tausche
Herst.-Nr.:
     JC35.0A050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskondensator
leistungskondensator
AC-Leistungskondensator, Abmessungen L x H x B: 30.5 x 55 x 35.5 mm, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschluss: Lötstifte, IEC-Klimakategorie: 25/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 35 µF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.071 kg
Nettogewicht:
0.071 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Energieelektronik-Kondensatoren, Kondensatoren, Leistungskondensatoren, Wechselspannungskondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG