Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 10 nF 400 VDC / 200 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16504427
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2G021001C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Kondensator Abmessungen L x H x B: 7.2 x 8.5 x 3.5 mm Temperaturbereich: -55 ... +100 °C Verlustfaktor: < 7 x 10 -3 @ 1 kHz Dielektrikum: Polyesterfolie/Metallfolie IEC-Klimakategorie: 55/100/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Raster: 5 mm Kapazität: 10 nF Nennspannung: 400 VDC / 200 VAC ø D: 0.5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: wima polyester-kondensator, kt-kondensator, Kondensator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 5,90*
ab € 0,0947*
€ 0,1005*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,42*
1
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.