Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 10nF, 63VAC, 100VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16503536
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2D021001B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=FKS2D021001B00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3 mm, Höhe=7.5 mm, Kapazität=10 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=63 V, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.7 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=FKS 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,04 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,143*
Lager 115
188
25
€ 5,95*
ab € 0,1959*
€ 0,5003*
1 Tag
9630
10
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,654*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5003*
€ 0,59536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3659*
€ 0,43542
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2759*
€ 0,32832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1959*
€ 0,23312
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,5075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
RSBEC2100Z300K
ab € 0,0597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.