Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC-LINK-Kondensator 53 uF 900 V 37.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16501467
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     DCP5N05530D000KS00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskondensator
leistungskondensator 900 volt
leistungskondensator
DC-LINK-Kondensator, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Dielektrikum: Polypropylen, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 37.5 mm, Kapazität: 53 µF, Nennspannung: 900 V, ø D: 1.2 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.120 kg
Nettogewicht:
0.120 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
57 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG