Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC-LINK-Kondensator 15 uF 1300 V 37.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16501451
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     DCP4R251507ID4KYSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskondensator
leistungskondensator
DC-LINK-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 41.5 x 46 x 31 mm, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Dielektrikum: Polypropylen, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 37.5 mm, Kapazität: 15 µF, Nennspannung: 1300 V, ø D: 1 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.065 kg
Nettogewicht:
0.065 kg
Höhe:
31 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
46 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG