Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC-LINK-Kondensator 7 uF 800 V 27.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16501388
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     DCP4L047006GD4KYSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
Leistungskondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
DC-LINK-Kondensator, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Dielektrikum: Polypropylen, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 27.5 mm, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.018 kg
Nettogewicht:
0.018 kg
Höhe:
17 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
32 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: mkp-kondensator wima, kp-kondensator, Kondensatoren, Leistungskondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG