Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC-LINK-Kondensator 35 uF 600 V 37.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16501363
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     DCP4I053507HD4KYSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
Leistungskondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
DC-LINK-Kondensator, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Dielektrikum: Polypropylen, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 37.5 mm, ø D: 1 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.050 kg
Nettogewicht:
0.050 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: mkp-kondensator wima, kp-kondensator, Kondensatoren, Leistungskondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG