Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC-LINK-Kondensator 20 uF 600 V 27.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16501359
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     DCP4I052006JD4KYSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
Leistungskondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
DC-LINK-Kondensator, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Dielektrikum: Polypropylen, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 27.5 mm, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.028 kg
Nettogewicht:
0.028 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leistungskondensator, Kondensatoren, Leistungskondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG