Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 100 nF 1000 VDC/500 VAC 20.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; 100nF; 500VAC; Rastermaß:20,3mm; ±10%; THT
Kondensator: Papier; 100nF; 500VAC; Rastermaß:20,3mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     115-16500938
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261JC6100KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Schichtkondensator
schichtkondensator 1000v
Kondensator, Abmessungen L x H x B: 24 x 16.5 x 11.3 mm, Temperaturbereich: -40...+70 °C, IEC-Klimakategorie: 40/70/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 20.3 mm, Kapazität: 100 nF, Nennspannung: 1000 VDC/500 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: metallpapierkondensator, papierkondensator 0,1µf, Metall-/Papier-Folienkondensatoren, Kondensatoren, Folienkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 2,22*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,35*
€ 4,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG