Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 4.7 nF 1000 VDC/500 VAC 10.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16500934
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261JA4470MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator 1000v
schichtkondensator
Kondensator, Abmessungen L x H x B: 13.5 x 10.5 x 5.1 mm, Temperaturbereich: -40...+70 °C, IEC-Klimakategorie: 40/70/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 10.2 mm, Kapazität: 4.7 nF, Nennspannung: 1000 VDC/500 VAC, ø D: 0.6 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Metall-/Papier-Folienkondensatoren, Kondensatoren, Folienkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG