Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 2.2 nF 1000 VDC/500 VAC 10.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500933
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261JA4220MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-/Papier-Folienkondensatoren
Folienkondensatoren
Kondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -40...+70 °C, IEC-Klimakategorie: 40/70/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 10.2 mm, ø D: 0.6 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
SE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG