Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 220 nF 400 VDC/220 VAC 20.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500927
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261KC6220KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-/Papier-Folienkondensatoren
Folienkondensatoren
Kondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -40...+70 °C, IEC-Klimakategorie: 40/70/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 20.3 mm, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
SE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG