Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 47 nF ±10% 2000 VDC/700 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16500748
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U024707E00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Schichtkondensator
impulskondensator wima
Kondensator radial, Abmessungen L x H x B: 41.5 x 29 x 17 mm, Temperaturbereich: -55...+100 °C, Verlustfaktor: 3...10 x 10-4 @ 1-100 kHz, Dielektrikum: Polypropylenfolie/Metallfolie, IEC-Klimakategorie: 55/100/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 37.5 mm, Kapazität: 47 nF, Nennspannung: 2000 VDC/700 VAC, ø D: 1 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.025 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: impuls-kondensator, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Polypropylen-Folienkondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 4,06*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,05*
€ 4,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG