Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 33 nF ±10% 2000 VDC/700 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16500747
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U023307C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Kondensator radial, Abmessungen L x H x B: 41.5 x 24 x 13 mm, Temperaturbereich: -55...+100 °C, Verlustfaktor: 3...10 x 10-4 @ 1-100 kHz, Dielektrikum: Polypropylenfolie/Metallfolie, IEC-Klimakategorie: 55/100/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 37.5 mm, Kapazität: 33 nF, Nennspannung: 2000 VDC/700 VAC, ø D: 1 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Folienkondensatoren, Kondensatoren, Polypropylen-Folienkondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG