Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 15 nF ±10% 2000 VDC/700 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WIMA FKP1U021506D00KSSD Fixed capacitor Gleichstrom Rot Kondensator
WIMA FKP1U021506D00KSSD Fixed capacitor Gleichstrom Rot Kondensator
Artikel-Nr.:
     115-16500745
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U021506D00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Schichtkondensator
impulskondensator wima
Kondensator radial, Abmessungen L x H x B: 31.5 x 24 x 13 mm, Temperaturbereich: -55...+100 °C, Verlustfaktor: 3...10 x 10-4 @ 1-100 kHz, Dielektrikum: Polypropylenfolie/Metallfolie, IEC-Klimakategorie: 55/100/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 27.5 mm, Kapazität: 15 nF, Nennspannung: 2000 VDC/700 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
32 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: impuls-kondensator, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Polypropylen-Folienkondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,67*
€ 2,04*
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG