Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, radial, 2.2nF, 700VAC, 2kVDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500740
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U012205D00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kondensator, radial, Typ=FKP1U012205D00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7 mm, Höhe=16.5 mm, Kapazität=2.2 nF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26.5 mm, Nennspannung AC=700 V, Nennspannung DC=2 kV, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.