Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, radial, 150pF, 700VAC, 2kVDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500733
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U001504B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kondensator, radial, Typ=FKP1U001504B00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=150 pF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=700 V, Nennspannung DC=2 kV, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3878*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5436*
€ 0,64688
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3878*
€ 0,46148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.