Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 470 nF ±10% 50 VDC/30 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16500674
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR5474K50J04L4BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Kondensator radial, Abmessungen L x H x B: 7.2 x 10 x 5 mm, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Dielektrikum: PPS, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 5 mm, Serie: SMR, Kapazität: 470 nF, Nennspannung: 50 VDC/30 VAC, ø D: 0.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
FI
Weitere Suchbegriffe: Folienkondensatoren, Kondensatoren, Polypropylen-Folienkondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG