Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 220 nF ±10% 50 VDC/30 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16500672
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR5224K50J02L4BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Kondensator radial, Abmessungen L x H x B: 7.2 x 8 x 3.5 mm, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Dielektrikum: PPS, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 5 mm, Serie: SMR, Kapazität: 220 nF, Nennspannung: 50 VDC/30 VAC, ø D: 0.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
FI
Weitere Suchbegriffe: Folienkondensatoren, Kondensatoren, Polypropylen-Folienkondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG