Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 10 nF, ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500614
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32653-A2103-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator epcos
schichtkondensator
Batterie: Y, Kondensator, radial Abmessungen L x H x B: 26.5 x 16.5 x 10.5 mm Temperaturbereich: -55 ... +100 °C Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie IEC-Klimakategorie: 55/100/56 Kapazitätstoleranz: ±5% Raster: 22.5 mm Kapazität: 10 nF Nennspannung: 2000 VDC / 700 VAC ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0.005 kg
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0.005 kg
Breite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,926*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,106*
€ 1,31614
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.