Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial, 470 nF, ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500601
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652-A3474-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator epcos
schichtkondensator
Kondensator radial, Abmessungen L x H x B: 18 x 14.5 x 8.5 mm, Temperaturbereich: -55...+100 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 55/100/56, Kapazitätstoleranz: ±5%, Raster: 15 mm, Kapazität: 470 nF, Nennspannung: 250 VDC/160 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: Folienkondensatoren, Kondensatoren, Polypropylen-Folienkondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3195*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6093*
€ 0,72507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG