Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial, 22 nF, ±5%, 1000 VDC/250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500595
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652-A223-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
mkp-kondensator epcos
Kondensator radial, Temperaturbereich: -55...+100 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylen-Folie, IEC-Klimakategorie: 55/100/56, Kapazitätstoleranz: ±5%, Raster: 15 mm, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
18 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: kp-kondensator, mkp-kondensator 22nf, Polypropylen-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,265*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3707*
€ 0,44113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG