Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial, 3.3 uF, ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500593
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654-A4335-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator epcos
schichtkondensator
Kondensator radial, Abmessungen L x H x B: 31.5 x 30 x 19 mm, Temperaturbereich: -55...+100 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 55/100/56, Kapazitätstoleranz: ±5%, Raster: 27.5 mm, Kapazität: 3.3 µF, Nennspannung: 400 VDC/200 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.020 kg
Nettogewicht:
0.020 kg
Höhe:
18 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: Folienkondensatoren, Kondensatoren, Polypropylen-Folienkondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG