Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial, 4.7 uF, ±5%, 250 VDC/160 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500592
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654-A3475-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
mkp-kondensator epcos
Kondensator radial, Temperaturbereich: -55...+100 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylen-Folie, IEC-Klimakategorie: 55/100/56, Kapazitätstoleranz: ±5%, Raster: 27.5 mm, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.018 kg
Nettogewicht:
0.018 kg
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: kp-kondensator, Polypropylen-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 4,66*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,19*
€ 4,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG