Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial, 1.5 uF, ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500590
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654-A3155-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator epcos
schichtkondensator
Kondensator radial, Abmessungen L x H x B: 31.5 x 21 x 11 mm, Temperaturbereich: -55...+100 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 55/100/56, Kapazitätstoleranz: ±5%, Raster: 27.5 mm, Kapazität: 1.5 µF, Nennspannung: 250 VDC/160 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: Folienkondensatoren, Kondensatoren, Polypropylen-Folienkondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG