Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 10nF, 40VAC, 63VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500483
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS0C021000B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=MKS0C021000B00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=10 nF, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=4.6 mm, Nennspannung AC=40 V, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=3 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=MKS 02
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,002 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,169*
€ 0,489*
Lager 115
50
3
€ 5,95*
ab € 0,2941*
€ 0,6129*
1 Tag
2936
10
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,764*
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 1,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6129*
€ 0,72935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5329*
€ 0,63415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4488*
€ 0,53407
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4041*
€ 0,48088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3641*
€ 0,43328
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2941*
€ 0,34998
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,8387* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.