Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 3.3 uF 63 VDC/40 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500461
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C043301K00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Kondensator, Abmessungen L x H x B: 7.2 x 14 x 8.5 mm, Temperaturbereich: -55...+100 °C, Verlustfaktor: < 8 x 10-3 @ 1 kHz, Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie, IEC-Klimakategorie: 55/100/21, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 5 mm, Kapazität: 3.3 µF, Nennspannung: 63 VDC/40 VAC, ø D: 0.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: wima polyester-kondensator, kt-kondensator, Polyester-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,98*
€ 1,34*
5
€ 5,95*
ab € 0,451*
€ 1,93*
1
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 2,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG