Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 2.2 uF 100 VDC/63 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500217
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32560-J1225-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Kondensator, Abmessungen L x H x B: 9 x 9.2 x 8.5 mm, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 7.5 mm, Kapazität: 2.2 µF, Nennspannung: 100 VDC/63 VAC, ø D: 0.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: polyester-kondensator epcos, kt-kondensator, Polyester-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,99*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,768*
€ 1,027*
1
€ 25,00*
ab € 0,592*
€ 2,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613
ab € 6,51*
Zubehör
Chemtronics
80-4-5
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG