Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 220 nF 100 VDC/63 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500212
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32560-J1224-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 7.5 mm, ø D: 0.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Polyester-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3465*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3465*
€ 0,41234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG