Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 100 nF 100 VDC/63 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500210
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32560-J1104-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 7.5 mm, ø D: 0.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Polyester-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,0834*
€ 0,195*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,141*
€ 0,33*
5
€ 6,95*
ab € 0,123*
€ 0,377*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG