Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entstörkondensator-Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500205
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCC-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Kondensator Sortiment
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Entstörkondensator-Sortiment, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Typ/Fabrikat: XG/TEAPO-YAGEO, Wertebereich: 0.33 µF...33 nF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.420 kg
Nettogewicht:
0.420 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
232 mm
Tiefe:
316 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Entstörkondesator-Sortimente, EMI-Kit, Sortimente Entstörkondensatoren, Kondensator-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG