Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator-Sortiment SMD 1 nF...1 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500203
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     SMC-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Kondensator Sortiment
SMD Kondensator
chip-kondensator
Keramikkondensator-Sortiment SMD, Temperaturbereich: -55...+85 °C, Wertebereich: 1 nF...1 µF, Bauform: 0805/1206/1210/1812/2220, Keramikart: X7R/Z5U
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.285 kg
Nettogewicht:
0.285 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
315 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kondensator-Sortimente, Sortimente Keramikkondensatoren, Keramikkondesator-Sortimente
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,48*
€ 194,71*
Lager 115
Frei Haus
ab € 224,10*
€ 235,09*
Frei Haus
ab € 276,13*
€ 293,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB2
ab € 22,50*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 69,71*
Zubehör
Würth Elektronik
744043
ab € 73,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG