Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator-Sortiment SMD 1 pF...6.8 nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500201
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     SMC-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Kondensator Sortiment
SMD Kondensator
chip-kondensator
Keramikkondensator-Sortiment SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Wertebereich: 1 pF...6.8 nF, Bauform: 0805, Keramikart: NP0/X7R
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.260 kg
Nettogewicht:
0.260 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
228 mm
Tiefe:
315 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kondensator-Sortimente, Sortimente Keramikkondensatoren, Keramikkondesator-Sortimente
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,37*
€ 83,90*
Lager 115
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 104,11*
Frei Haus
ab € 65,14*
€ 111,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-815
ab € 35,76*
Zubehör
Bourns
SDR-LAB1
ab € 24,77*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 128,18*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 72,89*
Zubehör
Nova
CCC-18
ab € 52,10*
Zubehör
Nova
SMC-32
ab € 77,40*
Zubehör
TE Connectivity
CPF0402-LAB-KIT-HIGH
ab € 475,03*
Zubehör
Vishay
LAE1CCHIP0805KFE96
ab € 342,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG