Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator-Sortiment SMD 0.47 pF...10 nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500200
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     SMC-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Kondensator Sortiment
SMD Kondensator
chip-kondensator
Keramikkondensator-Sortiment SMD, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Wertebereich: 0.47 pF...10 nF, Bauform: 0402, Keramikart: C0G/X7R
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.320 kg
Nettogewicht:
0.320 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
231 mm
Tiefe:
315 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Kondensator-Sortimente, Sortimente Keramikkondensatoren, Keramikkondesator-Sortimente
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 105,72*
Lager 115
Frei Haus
ab € 149,37*
€ 158,66*
Frei Haus
ab € 144,11*
€ 195,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 128,25*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 75,17*
Zubehör
Würth Elektronik
744043
ab € 73,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG