Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensatorsortiment, 1 pF ... 100 nF, 50 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500197
Hersteller:
     Constructiva
Herst.-Nr.:
     SMD-CL 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Keramikkondensatorsortiment, Typ=SMD-CL 10, Bauform=0603, Bausatz Typ=Keramikkondensatoren-Kit, Inhalt=300x Rectangular Ceramic Capacitor (30 Values - 10 Each), Kapazitätsbereich=1 pF ... 100 nF, Keramisches Dielektrikum=C0G, X7R/2R1, Z5U/Y5U, Spannungsbereich=50 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
123 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.