Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator-Sortiment SMD 1 pF...220 nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500193
Hersteller:
     Constructiva
Herst.-Nr.:
     SMD-CS 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Kondensator Sortiment
SMD Kondensator
smd kondensator 1pf
Keramikkondensator-Sortiment SMD, Wertebereich: 1 pF...220 nF, Bauform: 0805, Keramikart: C0G/X7R/Z5U
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.120 kg
Nettogewicht:
0.120 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator, smd kondensator 220nf, Kondensator-Sortimente, Sortimente Keramikkondensatoren, Keramikkondesator-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,10*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG