Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator-Sortiment 1...680 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500190
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCC-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Keramikkondensator-Sortiment, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Wertebereich: 1...680 pF, Bauform: radial, Keramikart: NP0/Y5P/K10000, Raster: 2.5 mm, Nennspannung: 100 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.260 kg
Nettogewicht:
0.260 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
232 mm
Tiefe:
315 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kondensator-Sortimente, Keramikkondesator-Sortimente, Sortimente Keramikkondensatoren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,84*
€ 106,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 107,99*
€ 112,14*
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 129,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB2
ab € 28,24*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 132,29*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 73,40*
Zubehör
Würth Elektronik
744043
ab € 103,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG