Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Folienkondensator-Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500187
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCC-52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienkondensator Sortiment
Kondensator Sortiment
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Folienkondensator-Sortiment Temperaturbereich: -55 ... +100 °C Typ/Fabrikat: MKS 02/WIMA Raster: 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
0.260 kg
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
0.260 kg
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Kondensator, Schichtkondensator, kt-kondensator, Folienkondensator-Sortiment
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,25*
€ 111,89*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,49*
€ 115,32*
pro Satz
Frei Haus
ab € 110,03*
€ 154,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB2
ab € 26,57*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 96,21*
Zubehör
Nova
CCO-70
ab € 14,46*
Zubehör
Nova
CCO-50
ab € 12,66*
Zubehör
Würth Elektronik
744043
ab € 116,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.