Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator-Sortiment SMD 1 pF...100 nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500185
Hersteller:
     Constructiva
Herst.-Nr.:
     SMD-CM 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Kondensator Sortiment
SMD Kondensator
chip-kondensator 100nf
Keramikkondensator-Sortiment SMD, Wertebereich: 1 pF...100 nF, Bauform: 0402, Keramikart: C0G/X7R
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.230 kg
Nettogewicht:
0.230 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator, smd kondensator 1pf, Kondensator-Sortimente, Sortimente Keramikkondensatoren, Keramikkondesator-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,92*
€ 367,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG