Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator-Sortiment SMD 1 pF...100 nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500182
Hersteller:
     Constructiva
Herst.-Nr.:
     SMD-CM 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Keramikkondensator-Sortiment SMD, Wertebereich: 1 pF...100 nF, Bauform: 0402, Keramikart: C0G/X7R
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.226 kg
Nettogewicht:
0.226 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Kondensator-Sortimente, Keramikkondesator-Sortimente, Sortimente Keramikkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG