Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Folienkondensator-Sortiment, FKP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16500181
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SAMPLESKIT01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienkondensator Sortiment
Kondensator Sortiment
Schichtkondensator
kondensator sortiment wima
Folienkondensator-Sortiment, FKP, Temperaturbereich: -55...+100 °C, Raster: 2.5 mm/5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.105 kg
Nettogewicht:
0.105 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
235 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schichtkondensator, Sortimente Folienkondensatoren, Folienkondensator-Sortimente, Kondensator-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG