Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Folienkondensator-Sortiment SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500179
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     CASE4030/6054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Folienkondensator Sortiment
Kondensator Sortiment
SMD Kondensator
Folienkondensator-Sortiment SMD, Temperaturbereich: -55...+100 °C, Size code: 4030, 5040, 6054
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.120 kg
Nettogewicht:
0.120 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
235 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment wima, chip-kondensator, Kondensator-Sortimente, Sortimente Folienkondensatoren, Folienkondensator-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG